NSE-107BE パーソナルシュレッダ107 ナカバヤシ 17677817

NSE-107BE パーソナルシュレッダ107 ナカバヤシ 17677817 NSE-107BE パーソナルシュレッダ107 ナカバヤシ 17677817 NSE-107BE パーソナルシュレッダ107 ナカバヤシ 17677817

パーソナルシュレッダ107

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17677817 品番NSE-107BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリムデザインでコンパクト、オートスタートでらくらく細断。紙を入れやすい新デザインの投入口。
オートスタート&ストップ
紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止します。
正転・逆転スイッチ
紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ
ダストボックスが本体から外れると安全のために細断が停止します。
モーター過熱防止機能
モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
安心設計の投入口
電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
投入口の隙間:約3.5mm、投入口から刃までの距離:約29.0mm

細断形状紙/クロスカット 細断可能物ホッチキス ダストボックス容量(L)約9.0L(A4コピー用紙 約80枚/5枚細断時) ベージュ 定格電圧(V)100(50/60Hz) 本体質量(g)3 定格消費電力(W)111(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×137×353 定格時間(分)約2 運転音(dB)約70 細断寸法(mm)紙/約5×27 投入口幅(mm)紙/A4=223mm 最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2) 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)288×137×353 待機電力(W)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17677826
2017-05-09
用途:
自宅用
リシューズ 様

お値段はリーズナブルでしたが、使用時の音がバカでかく、近隣の迷惑を考えてしまいました。あと、使用時の所要時間が以前使っていたものと比べて遅いです。幸い近隣からまだ苦情は来てませんが、もう少し静かにならないものかと思います。

対象商品:
17677817
2016-03-07
用途:
通常の事務業務

カットには問題ありませんがm
音が少し大きいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする