ピンポンチ

(95件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17679104 品番 5
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。

全長(mm)150 先端径(Φmm)5 材質ばね鋼鋼材SUP10 幅(mm)9.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 95
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
ユーザー車検整備
猫の手工房 様

キャッスルナットの割ピンが両側ともちぎれてしまいドリルで少しもんでから叩いたらきれいに抜けました。釘でやっても駄目でした。

対象商品:
17679086
2025-08-24
用途:
アクセルペダルのピン交換
製造業

先人の文献に4mmのポンチが必要とあったので購入しました。昔、建築の仕事してる時に使ってた「釘締め」ですね(汗)まさか数十年後に車の部品交換で使うとは思わなかった……サイズは違うだろうけど……ホムセンでも購入できただろうけど、ついで買いで

2025-08-04
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社三陽 様 (製造業)

サイズが揃っているのでよく使うサイズの商品を多めに準備しています。使い勝手も良く重宝しています。

2025-07-23
用途:
ピン抜き

適当なシャフトで抜こうとしたが負けたので購入。安価なため力いっぱい打てます。潰れたら削ります。

対象商品:
17679068
2025-07-22
用途:
換気扇ファンモーターのスプリングピン引き抜き
不動産業

十分な硬度と靱性を備えており多少乱暴な取り扱いをしても破損しません。
コスパ良好だと思います。

対象商品:
17679052
2025-10-15
用途:
叩き用

特に問題なく使用できてます。2.0mm の細さなので、ある程度の注意は必要ですが使えます。
2.0mm部分の先端がもう少し長い方がよかったのですが。

2025-02-06
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

今まで使っていたものが折れたのでこちらを購入、セットではなくバラ売り助かります、持った感じバランスもいいです、

2025-02-17
用途:
機材のメンテナンス時

とても使いやすく丈夫で重宝しています。なくてはならない商品。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
先端系について、「2〜6mm」以外は無いのでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-01-23
質問:
内容量について、2本以上まとめて販売されていないでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-01-23

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする