モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
二酸化炭素消火器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17680197
品番
MCF5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ガスによる消火で使用後もクリーン
薬剤量(kg)
2.3
放射時間
約15秒
放射距離
2〜4m
仕様
消火能力単位/B-1、C
種別
蓄圧式
型
5
種類
薬剤/二酸化炭素
使用温度範囲(℃)
-30〜+40
全幅(mm)
約190
全高(mm)
約665
全質量(kg)
約8.2
胴径(Φmm)
約102
型式承認番号
消第27〜20号
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※消火器の引取りは行っておりません。
※リサイクルシール付き。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200