曜日別特売
RS-700S ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車 HARAX(ハラックス) 17680872

 

RS-700S ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車 HARAX(ハラックス) 17680872
RS-700S ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車 HARAX(ハラックス) 17680872

ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)6.6
内容量1台注文コード17680872品番RS-700S
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。
12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。

最大使用荷重(kg)100全長(mm)1250~1650質量(kg)6.6テーブル長(mm)340~600座面高さ(mm)330・380タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする