※使用例
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
コン助 アルミ製平形1輪車20kgコンテナ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17681003
品番
CN-40D
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
最大積載量(kg)
100
全長(mm)
1190
質量(kg)
6.1
全高(mm)
514
荷台寸法(高さ)(mm)
385(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)
750
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません