※使用例
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17681168
品番
CN-45DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
6.9
荷台寸法(長さ)(mm)
765〜965
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
ガード幅(mm)
(内寸)600〜800
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません