曜日別特売
CN-45DW コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) HARAX(ハラックス) 17681274

コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(長さ)(mm)765~965
内容量1台注文コード17681274品番CN-45DW
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。

最大積載量(kg)100質量(kg)9.1荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17681274
2021-04-23
用途: 苗箱運搬と車のタイヤ運搬用
農・林・水産業

コン助ラックをこの2輪車に取り付けて、苗箱を運ぶのに購入しました。2輪ということで安定して運ぶことができます。そのほか、車のタイヤ交換時の運搬に使用しています。今後用途が広がると思います。

対象商品 : 17681274
2020-02-24
用途: 防災訓練 運動会 大型テント可搬用

安定感抜群 軽いです。老人の多い自治会で活躍予定
自主防災など災害対策に 悪路での重量物運搬に使用予定です。
モノタロウから運送便が、受け取りが 店舗指定のため、少し残念です。

対象商品 : 17681274
2020-02-09
用途: 原料袋搬送
エステー株式会社製造業

重い塩の袋を運ぶのに購入しました。
製品軽くて使いやすいです。
買ってよかったです。

対象商品 : 17681283
2017-02-07
用途: 果樹の剪定枝の運搬
石川農園農・林・水産業

傾斜地での使用で軽さと安定性があるので安全に作業できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする