曜日別特売
NCS-1500 苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント) HARAX(ハラックス) 17681344

苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード17681344品番NCS-1500
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。
特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。

質量(kg)11.4荷台寸法(長さ)(mm)1550荷台寸法(幅)(mm)6150厚さ(mm)50使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※現行タイプの65DWには取り付け可能ですが、旧タイプの65DWには取付できません。取付けできるか見分ける方法はサイドガードを受ける部品が付いているか確認してください。
※シート上での作業ではシートを破る恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17681362
2019-05-01
用途: 水稲播種後の箱並べに使用
安齋農園

機能的に労力の軽減になり作業が捗りました。
置床設置面の自在板の所で少し引っかかりが気になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする