HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 搬送
HARAX(ハラックス)の コンベヤ
HARAX(ハラックス)の アコーディオンカーブコンベヤ
アルベア 自在型ローラーコンベア スチール(Φ38)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17682622
品番
U-4S38S-40-4スパン
参考基準価格(税別)
¥231,600
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。
フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。
連結金具付きです。
機長(mm)
1420〜4100
ローラー幅(mm)
400
質量(kg)
62
ピッチ(mm)
(ローラー)40〜137
全幅(mm)
523
全高(mm)
530〜850
ローラー径(Φmm)
38
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません