※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭光電機工業
旭光電機工業の 厨房機器・設備・調理機械
旭光電機工業の サービス機器類
旭光電機工業の 料理保温機器/温蔵庫
赤外線電球(保温電球)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17683828
品番
R127E26100/110V125W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス球内側に蒸着されたアルミ反射膜により、赤外線をより効率よく放射する電球です。
消費電力(W)
125
定格電圧(V)
105
用途
加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
5000
ガラス球径(mm)
127
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※口金部分は防水構造になっておりませんので、雨や水滴のかかる状態で使用しないで下さい。