赤外線電球(保温電球)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17683864 品番R127E26100/110V500W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ガラス球内側に蒸着されたアルミ反射膜により、赤外線をより効率よく放射する電球です。

消費電力(W)500 定格電圧(V)105 用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm)185 口金E26 定格寿命(時間)5000 ガラス球径(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※口金部分は防水構造になっておりませんので、雨や水滴のかかる状態で使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする