曜日別特売
IR100/110V250WRH 赤外線電球(保温電球) 岩崎電気 17683882

赤外線電球(保温電球)

(8件のレビュー)
内容量1個消費電力(W)250電源(V)105定格電圧(V)105注文コード17683882品番IR100/110V250WRH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

赤外線をより効率よく放射する電球です。

用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温消費電力(W)250電源(V)105トラスコ品番805-2880全長(mm)185定格電圧(V)105口金E26定格寿命(時間)6000色温度(K)2400ガラス球径(mm)127
注意
※口金部分は防水構造になっておりませんので、雨や水滴のかかる状態で使用しないで下さい。
※カバー付器具には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 冬場の設備の保温

冬場の設備の機器や部屋の保温に使っています。
寿命が短い感じがします。毎回2シーズン持たずに買い替えてます。
寿命が長ければ良いのですが…

対象商品 : 17683882
2022-03-01
用途: 作業用電球として使用
建設業・工事業

思った通りの発熱と光量で満足、価格も予算内で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17683882
2020-10-21
用途: 鍼灸施術用
にしかわ整骨院医療・福祉・介護関連業

鍼灸施術用の赤外線電球が切れてしまったので購入しましたが、熱量も丁度いい感じです。
価格も手ごろで、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 61082534
2020-02-11
用途: 種子馬鈴薯保管倉庫の保温
有限会社グリーンファーム笹原農・林・水産業

口径E39の赤外線電球が見つからなくて、ホルダー、ガード、電球のセットを2セット購入しました。交換して外したホルダーをみてみると、40年前に取り付けていたのも岩崎電気の製品でした。北海道の寒さは厳しいので急いでいたのですが、注文してからすぐ届きました。おかげ様で、氷点下25度の寒気が来る前に施工完了。毎朝石油ストーブを焚くことにならずに済みました。

1が参考にしています
対象商品 : 61082534
2019-12-20
用途: 乾燥、作業性向上等

今まで使っていたTOKAIさんのが売ってないのでこれをチョイス。
耐久性があれば文句はないのですが、こればっかりは使てみないと。
でも配送時に精密機械取り扱いくらいのことをしてほしい。
フィラメントやアンカーが壊れてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 17683882
2020-07-28
用途: バイキング料理の保温
きぬがわ高原カントリークラブサービス業

頼んで、すぐに商品が届き大変助かりました。
また、商品の検索がやり易く商品を探すのも便利でした。

対象商品 : 17683898
2018-02-16
用途: 機械のメンテナンス時

近所の量販店にない物は、やはりモノタロウですね。
助かります。

対象商品 : 17683882
2016-02-01
用途: 車の塗料の乾燥する為
藤商会

値段的には、高いが即機能発揮できた、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする