赤外線電球(保温電球)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)125 定格電圧(V)220 注文コード17683907 品番IR220V125WRH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は消費電力・電源・定格電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

赤外線をより効率よく放射する電球です。

消費電力(W)125 用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm)185 定格電圧(V)220 口金E26 定格寿命(時間)6000 色温度(K)2250 ガラス球径(mm)127
注意
※口金部分は防水構造になっておりませんので、雨や水滴のかかる状態で使用しないで下さい。
※カバー付器具には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17683907 IR220V125WRH 61082525 IR220V125WRH 赤外線電球(保温電球) 岩崎電気 赤外線電球(保温電球) 岩崎電気 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
冬場の設備の保温

冬場の設備の機器や部屋の保温に使っています。
寿命が短い感じがします。毎回2シーズン持たずに買い替えてます。
寿命が長ければ良いのですが…

対象商品:
17683882
2022-03-01
用途:
作業用電球として使用
建設業・工事業

思った通りの発熱と光量で満足、価格も予算内で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17683882
2020-10-21
用途:
鍼灸施術用
にしかわ整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

鍼灸施術用の赤外線電球が切れてしまったので購入しましたが、熱量も丁度いい感じです。
価格も手ごろで、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
61082534
2020-02-11
用途:
種子馬鈴薯保管倉庫の保温
有限会社グリーンファーム笹原 様 (農・林・水産業)

口径E39の赤外線電球が見つからなくて、ホルダー、ガード、電球のセットを2セット購入しました。交換して外したホルダーをみてみると、40年前に取り付けていたのも岩崎電気の製品でした。北海道の寒さは厳しいので急いでいたのですが、注文してからすぐ届きました。おかげ様で、氷点下25度の寒気が来る前に施工完了。毎朝石油ストーブを焚くことにならずに済みました。

1人が参考にしています
対象商品:
61082534
2019-12-20
用途:
乾燥、作業性向上等

今まで使っていたTOKAIさんのが売ってないのでこれをチョイス。
耐久性があれば文句はないのですが、こればっかりは使てみないと。
でも配送時に精密機械取り扱いくらいのことをしてほしい。
フィラメントやアンカーが壊れてしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
17683882
2020-07-28
用途:
バイキング料理の保温
きぬがわ高原カントリークラブ 様 (サービス業)

頼んで、すぐに商品が届き大変助かりました。
また、商品の検索がやり易く商品を探すのも便利でした。

対象商品:
17683898
2018-02-16
用途:
機械のメンテナンス時

近所の量販店にない物は、やはりモノタロウですね。
助かります。

対象商品:
17683882
2016-02-01
用途:
車の塗料の乾燥する為
藤商会 様

値段的には、高いが即機能発揮できた、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする