新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
新潟理研測範(RSK)の ダイヤルゲージ
新潟理研測範(RSK)の ダイヤルゲージ用スタンド
鋳鉄製コンパレーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17685298
品番
PH-3
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。
用途
比較検査。
質量(kg)
6
テーブル寸法(mm)
120×100
支柱(mm)
200×Φ25
平面度(mm)
5
アズワン品番
64-8920-19
注意
※ダイヤルゲージは付属していません。