新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
新潟理研測範(RSK)の ダイヤルゲージ
新潟理研測範(RSK)の ダイヤルゲージ用スタンド
ダイヤルスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
普及型
注文コード
17685307
品番
RS-1
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途
検査、比較測定。
材質
ベース、B.K.T.(鋳鉄製)
質量(kg)
3.4
タイプ
普及型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×104×215
調整範囲(mm)
-
ベース寸法(mm)
80×80
有効測定範囲
0〜135mm
注意
ワークをベースに載せて厚みの比較測定に使用します。ベース測定面は再研磨でき、いつでも新品同様に使用できます。