新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
新潟理研測範(RSK)の ダイヤルゲージ
新潟理研測範(RSK)の ダイヤルゲージ用スタンド
ダイヤルスタンド
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
微動装置付
注文コード
17685316
品番
RS-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途
検査、比較測定。
材質
ベース、B.K.T.(鋳鉄製)
質量(kg)
3.4
タイプ
微動装置付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×104×215
調整範囲(mm)
3(微動)
ベース寸法(mm)
80×80
有効測定範囲
0〜135mm
注意
RSー2、RSー3は微動装置が付いている為、ワークとの微妙な調整が必要な場合に大変便利です。