※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の 定盤
新潟理研測範(RSK)の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
硬鋼製クランプ付Vブロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
17685553
品番
30×30mm
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
V面平行度は0.01mm以内。
寸法(mm)
30
寸法(縦×横)(mm)
30×30
全長(mm)
40
用途
円形ワークの芯出し、穴あけ研磨、治具に最適です。
質量(kg)
0.8
把握能力
Φ25
注意
※2個で1セットです。