モジュール2.5
歯数60
減速比60
ねじれ右方向
歯幅(mm)20
材質CAC702(AlBC2)
形状H5K
種別ウォームホイール
質量(kg)2.32
軸穴径(mm)17
寸法H(mm)12
寸法A(mm)17
寸法D(mm)155
寸法B(mm)60
寸法C(mm)150
寸法I(mm)130
寸法J(mm)93.5
ねじれ角3°52′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
穴径(mm)17
寸法D'(mm)157.5
相手条数1
穴径17