モジュール3
歯数50
減速比50
ねじれ右方向
歯幅(mm)25
材質CAC702(AlBC2)
形状H5K
種別ウォームホイール
質量(kg)2.83
軸穴径(mm)45
寸法H(mm)15
寸法A(mm)45
寸法D(mm)156
寸法B(mm)75
寸法C(mm)150
寸法I(mm)130
寸法J(mm)97
ねじれ角3°54′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
穴径(mm)45
寸法D'(mm)159
相手条数1
穴径45