※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
BGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
20
相手条数
2
注文コード
17693052
品番
BG1-20R2J6
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
形状
H1T
モジュール
1
歯数
20
減速比
10
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
10
材質
CAC502(PBC2)
種別
ウォームホイール
質量(kg)
0.043
軸穴径(mm)
6
寸法A(mm)
6
許容トルク(N・m)
1.9(30rpm)、1.54(100rpm)、1.18(300rpm)、0.97(600rpm)、0.85(900rpm)、0.78(1200rpm)
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
20.16
寸法J(mm)
18
ねじれ角
7°11′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.06〜0.24
穴径(mm)
6
寸法D'(mm)
23
相手条数
2
穴径
6
CADデータダウンロード