※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
BGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
30
相手条数
2
注文コード
17693095
品番
BG1-30R2J8
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
形状
H1T
モジュール
1
歯数
30
減速比
15
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
10
材質
CAC502(PBC2)
種別
ウォームホイール
質量(kg)
0.084
軸穴径(mm)
8
寸法A(mm)
8
許容トルク(N・m)
4.03(30rpm)、3.35(100rpm)、2.62(300rpm)、2.14(600rpm)、1.91(900rpm)、1.74(1200rpm)
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
30.24
寸法J(mm)
23
ねじれ角
7°11′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.06〜0.24
穴径(mm)
8
寸法D'(mm)
33
相手条数
2
穴径
8
CADデータダウンロード