BGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数40 相手条数1 注文コード17693113 品番BG1-40R1J10
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はモジュール・歯数・相手条数など145種類から選べます 他の種類を見る
形状H1K モジュール1 歯数40 減速比40 ねじれ右方向 歯幅(mm)10 材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 質量(kg)0.15 軸穴径(mm)10 寸法A(mm)10 許容トルク(N・m)6.85(30rpm)、5.79(100rpm)、4.76(300rpm)、4.03(600rpm)、3.61(900rpm)、3.31(1200rpm) 寸法D(mm)42 寸法B(mm)26 寸法C(mm)40.08 寸法J(mm)28 ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.06〜0.24 穴径(mm)10 寸法D'(mm)43 相手条数1 穴径10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする