形状H1K
モジュール1
歯数40
減速比40
ねじれ右方向
歯幅(mm)10
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
質量(kg)0.14
軸穴径(mm)12
寸法A(mm)12
許容トルク(N・m)6.85(30rpm)、5.79(100rpm)、4.76(300rpm)、4.03(600rpm)、3.61(900rpm)、3.31(1200rpm)
寸法D(mm)42
寸法B(mm)26
寸法C(mm)40.08
寸法J(mm)28
ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.06〜0.24
穴径(mm)12
寸法D'(mm)43
相手条数1
穴径12