形状H1K
モジュール1
歯数50
減速比50
ねじれ右方向
歯幅(mm)10
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
質量(kg)0.21
軸穴径(mm)14
寸法A(mm)14
許容トルク(N・m)10.3(30rpm)、8.76(100rpm)、7.27(300rpm)、6.18(600rpm)、5.58(900rpm)、5.14(1200rpm)
寸法D(mm)52
寸法B(mm)30
寸法C(mm)50.1
寸法J(mm)33
ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.06〜0.24
穴径(mm)14
寸法D'(mm)53
相手条数1
穴径14