BGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数50 相手条数1 注文コード17693192 品番BG1-50R1J17
参考基準価格(税別)¥9,220 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はモジュール・歯数・相手条数など145種類から選べます 他の種類を見る
形状H1K モジュール1 歯数50 減速比50 ねじれ右方向 歯幅(mm)10 材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 質量(kg)0.2 軸穴径(mm)17 寸法A(mm)17 許容トルク(N・m)10.3(30rpm)、8.76(100rpm)、7.27(300rpm)、6.18(600rpm)、5.58(900rpm)、5.14(1200rpm) 寸法D(mm)52 寸法B(mm)30 寸法C(mm)50.1 寸法J(mm)33 ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.06〜0.24 穴径(mm)17 寸法D'(mm)53 相手条数1 穴径17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする