※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
BGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.25
歯数
20
相手条数
1
注文コード
17693208
品番
BG1.25-20R1J6
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
形状
H1T
モジュール
1.25
歯数
20
減速比
20
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
11
材質
CAC502(PBC2)
種別
ウォームホイール
質量(kg)
0.072
軸穴径(mm)
6
寸法A(mm)
6
許容トルク(N・m)
3.19(30rpm)、2.65(100rpm)、2.1(300rpm)、1.72(600rpm)、1.53(900rpm)、1.4(1200rpm)
寸法D(mm)
27.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
25.04
寸法J(mm)
23
ねじれ角
3°25′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.08〜0.26
穴径(mm)
6
寸法D'(mm)
28.75
相手条数
1
穴径
6
CADデータダウンロード