※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
BGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.25
歯数
30
相手条数
1
注文コード
17693253
品番
BG1.25-30R1J8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,830
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
形状
H1T
モジュール
1.25
歯数
30
減速比
30
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
11
材質
CAC502(PBC2)
種別
ウォームホイール
質量(kg)
0.14
軸穴径(mm)
8
寸法A(mm)
8
許容トルク(N・m)
6.75(30rpm)、5.67(100rpm)、4.56(300rpm)、3.81(600rpm)、3.4(900rpm)、3.09(1200rpm)
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
37.57
寸法J(mm)
29.25
ねじれ角
3°25′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.08〜0.26
穴径(mm)
8
寸法D'(mm)
41.25
相手条数
1
穴径
8
CADデータダウンロード