形状H1K
モジュール1.25
歯数30
減速比30
ねじれ右方向
歯幅(mm)11
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
質量(kg)0.14
軸穴径(mm)10
寸法A(mm)10
許容トルク(N・m)6.75(30rpm)、5.67(100rpm)、4.56(300rpm)、3.81(600rpm)、3.4(900rpm)、3.09(1200rpm)
寸法D(mm)40
寸法B(mm)25
寸法C(mm)37.57
寸法J(mm)29.25
ねじれ角3°25′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.08〜0.26
穴径(mm)10
寸法D'(mm)41.25
相手条数1
穴径10