BGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.25 歯数40 相手条数1 注文コード17693366 品番BG1.25-40R1J15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,860
この商品はモジュール・歯数・相手条数など145種類から選べます 他の種類を見る
形状H1K モジュール1.25 歯数40 減速比40 ねじれ右方向 歯幅(mm)11 材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 質量(kg)0.22 軸穴径(mm)15 寸法A(mm)15 許容トルク(N・m)11.5(30rpm)、9.71(100rpm)、7.92(300rpm)、6.7(600rpm)、5.98(900rpm)、5.47(1200rpm) 寸法D(mm)52.5 寸法B(mm)30 寸法C(mm)50.09 寸法J(mm)35.5 ねじれ角3°25′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.08〜0.26 穴径(mm)15 寸法D'(mm)53.75 相手条数1 穴径15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする