形状H1K
モジュール1.25
歯数40
減速比40
ねじれ右方向
歯幅(mm)11
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
質量(kg)0.21
軸穴径(mm)17
寸法A(mm)17
許容トルク(N・m)11.5(30rpm)、9.71(100rpm)、7.92(300rpm)、6.7(600rpm)、5.98(900rpm)、5.47(1200rpm)
寸法D(mm)52.5
寸法B(mm)30
寸法C(mm)50.09
寸法J(mm)35.5
ねじれ角3°25′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.08〜0.26
穴径(mm)17
寸法D'(mm)53.75
相手条数1
穴径17