BGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.25 歯数50 相手条数1 注文コード17693418 品番BG1.25-50R1J12
参考基準価格(税別)¥13,390 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はモジュール・歯数・相手条数など145種類から選べます 他の種類を見る
形状H1K モジュール1.25 歯数50 減速比50 ねじれ右方向 歯幅(mm)11 材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 質量(kg)0.39 軸穴径(mm)12 寸法A(mm)12 許容トルク(N・m)17.4(30rpm)、4.7(100rpm)、12.1(300rpm)、10.3(600rpm)、9.25(900rpm)、8.49(1200rpm) 寸法D(mm)65 寸法B(mm)40 寸法C(mm)62.61 寸法J(mm)41.75 ねじれ角3°25′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.08〜0.26 穴径(mm)12 寸法D'(mm)66.25 相手条数1 穴径12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする