形状H1K
モジュール1.25
歯数50
減速比50
ねじれ右方向
歯幅(mm)11
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
質量(kg)0.38
軸穴径(mm)14
寸法A(mm)14
許容トルク(N・m)17.4(30rpm)、4.7(100rpm)、12.1(300rpm)、10.3(600rpm)、9.25(900rpm)、8.49(1200rpm)
寸法D(mm)65
寸法B(mm)40
寸法C(mm)62.61
寸法J(mm)41.75
ねじれ角3°25′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.08〜0.26
穴径(mm)14
寸法D'(mm)66.25
相手条数1
穴径14