※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
BGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
20
相手条数
2
注文コード
17693524
品番
BG1.5-20R2J8
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
形状
H1T
モジュール
1.5
歯数
20
減速比
10
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
12
材質
CAC502(PBC2)
種別
ウォームホイール
質量(kg)
0.11
軸穴径(mm)
8
寸法A(mm)
8
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
30.22
寸法J(mm)
27.5
寸法G(mm)
22
ねじれ角
6°54′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.08〜0.26
穴径(mm)
8
寸法D'(mm)
34.5
相手条数
2
穴径
8
CADデータダウンロード