BGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数20 相手条数2 注文コード17693533 品番BG1.5-20R2J10
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はモジュール・歯数・相手条数など145種類から選べます 他の種類を見る
形状H1K モジュール1.5 歯数20 減速比10 ねじれ右方向 歯幅(mm)12 材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 質量(kg)0.098 軸穴径(mm)10 寸法A(mm)10 寸法F(mm)10 寸法D(mm)33 寸法E(mm)12 寸法B(mm)22 寸法C(mm)30.22 寸法J(mm)27.5 寸法G(mm)22 ねじれ角6°54′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.08〜0.26 穴径(mm)10 寸法D'(mm)34.5 相手条数2 穴径10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする