形状H1K
モジュール1.5
歯数40
減速比40
ねじれ右方向
歯幅(mm)12
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
質量(kg)0.34
軸穴径(mm)15
寸法A(mm)15
寸法F(mm)10
寸法D(mm)63
寸法E(mm)12
寸法B(mm)30
寸法C(mm)60.11
寸法J(mm)42.5
寸法G(mm)22
ねじれ角3°26′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.08〜0.26
穴径(mm)15
寸法D'(mm)64.5
相手条数1
穴径15