形状H1K
モジュール1.5
歯数50
減速比50
ねじれ右方向
歯幅(mm)14
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
質量(kg)0.64
軸穴径(mm)14
寸法A(mm)14
寸法F(mm)10
寸法D(mm)78
寸法E(mm)14
寸法B(mm)40
寸法C(mm)75.13
寸法J(mm)50
寸法G(mm)24
ねじれ角3°26′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.08〜0.26
穴径(mm)14
寸法D'(mm)79.5
相手条数1
穴径14