BGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 歯数20 相手条数1 注文コード17694057 品番BG2.5-20R1J18
参考基準価格(税別)¥18,250 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はモジュール・歯数・相手条数など145種類から選べます 他の種類を見る
形状H1K モジュール2.5 歯数20 減速比20 ねじれ右方向 歯幅(mm)22 材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 質量(kg)0.45 軸穴径(mm)18 寸法A(mm)18 寸法F(mm)14 寸法D(mm)55 寸法E(mm)22 寸法B(mm)35 寸法C(mm)50.11 寸法J(mm)43.5 寸法G(mm)36 ねじれ角3°52′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.13〜0.31 穴径(mm)18 寸法D'(mm)57.5 相手条数1 穴径18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする