形状H1K
モジュール3
歯数20
減速比20
ねじれ右方向
歯幅(mm)28
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
質量(kg)0.9
軸穴径(mm)20
寸法A(mm)20
寸法F(mm)15
寸法D(mm)66
寸法E(mm)28
寸法B(mm)50
寸法C(mm)60.14
寸法J(mm)52
寸法G(mm)43
ねじれ角3°55′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角14°30′
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.15〜0.33
穴径(mm)20
寸法D'(mm)69
相手条数1
穴径20