BGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数20 相手条数2 注文コード17694364 品番BG3-20R2J28
参考基準価格(税別)¥23,770 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はモジュール・歯数・相手条数など145種類から選べます 他の種類を見る
形状H1K モジュール3 歯数20 減速比10 ねじれ右方向 歯幅(mm)28 材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 質量(kg)0.78 軸穴径(mm)28 寸法A(mm)28 寸法F(mm)15 寸法D(mm)66 寸法E(mm)28 寸法B(mm)50 寸法C(mm)60.57 寸法J(mm)52 寸法G(mm)43 ねじれ角7°50′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角14°30′ 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.15〜0.33 穴径(mm)28 寸法D'(mm)69 相手条数2 穴径28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする