CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数100 相手条数1 注文コード17694486 品番CG1-100R1J10
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はモジュール・歯数・相手条数など473種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数100 減速比100 ねじれ右方向 歯幅(mm)10 材質FC200 種別ウォームホイール 形状H1K 質量(kg)0.65 軸穴径(mm)10 寸法H(mm)6 寸法A(mm)10 寸法D(mm)102 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100.2 寸法J(mm)58 ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面歯直角 穴径(mm)10 寸法D'(mm)103 相手条数1 穴径10 寸法I'(mm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする