モジュール1
歯数120
減速比120
ねじれ右方向
歯幅(mm)10
材質FC200
種別ウォームホイール
形状H1K
質量(kg)0.88
軸穴径(mm)16
寸法H(mm)6
寸法A(mm)16
寸法D(mm)122
寸法B(mm)40
寸法C(mm)120.24
寸法J(mm)68
ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)16
寸法D'(mm)123
相手条数1
穴径16
寸法I'(mm)111