CG1-120R1J22 CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17694678

CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール1歯数120相手条数1注文コード17694678品番CG1-120R1J22
参考基準価格(税別)¥8,020販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
モジュール1歯数120減速比120ねじれ右方向歯幅(mm)10材質FC200種別ウォームホイール形状H1K質量(kg)0.85軸穴径(mm)22寸法H(mm)6寸法A(mm)22寸法D(mm)122寸法B(mm)40寸法C(mm)120.24寸法J(mm)68ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯直角圧力角20°歯車基準断面歯直角穴径(mm)22寸法D'(mm)123相手条数1穴径22寸法I'(mm)111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする