曜日別特売
CG1-80R1J15 CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17694775

CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール1歯数80相手条数1注文コード17694775品番CG1-80R1J15
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モジュール1歯数80減速比80ねじれ右方向歯幅(mm)10材質FC200種別ウォームホイール形状H1K質量(kg)0.4軸穴径(mm)15寸法H(mm)6寸法A(mm)15寸法D(mm)82寸法B(mm)35寸法C(mm)80.16寸法J(mm)48ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯直角圧力角20°歯車基準断面歯直角穴径(mm)15寸法D'(mm)83相手条数1穴径15寸法I'(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする