KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
CGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
30
相手条数
1
注文コード
17694967
品番
CG1.5-30R1J16
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
473
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
30
減速比
30
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
12
材質
FC200
種別
ウォームホイール
形状
H1K
質量(kg)
0.16
軸穴径(mm)
16
寸法H(mm)
7
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
45.08
寸法J(mm)
35
ねじれ角
3°26′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
歯直角
穴径(mm)
16
寸法D'(mm)
49.5
相手条数
1
穴径
16
寸法I'(mm)
138
CADデータダウンロード