CG1.5-40R1J12 CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17694985

CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール1.5歯数40相手条数1注文コード17694985品番CG1.5-40R1J12
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モジュール1.5歯数40減速比40ねじれ右方向歯幅(mm)12材質FC200種別ウォームホイール形状H1K質量(kg)0.29軸穴径(mm)12寸法H(mm)7寸法A(mm)12寸法D(mm)63寸法B(mm)30寸法C(mm)60.11寸法J(mm)42.5ねじれ角3°26′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯直角圧力角20°歯車基準断面歯直角穴径(mm)12寸法D'(mm)64.5相手条数1穴径12寸法I'(mm)138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする