KHK(小原歯車工業)
CGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
50
相手条数
1
注文コード
17695055
品番
CG1.5-50R1J15
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
473
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
50
減速比
50
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
14
材質
FC200
種別
ウォームホイール
形状
H1K
質量(kg)
0.5
軸穴径(mm)
15
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
75.13
寸法J(mm)
50
ねじれ角
3°26′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
歯直角
穴径(mm)
15
寸法D'(mm)
79.5
相手条数
1
穴径
15
寸法I'(mm)
62
CADデータダウンロード