CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数50 相手条数1 注文コード17695107 品番CG1.5-50R1J20
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はモジュール・歯数・相手条数など473種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1.5 歯数50 減速比50 ねじれ右方向 歯幅(mm)14 材質FC200 種別ウォームホイール 形状H1K 質量(kg)0.47 軸穴径(mm)20 寸法H(mm)6 寸法A(mm)20 寸法D(mm)78 寸法B(mm)40 寸法C(mm)75.13 寸法J(mm)50 ねじれ角3°26′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面歯直角 穴径(mm)20 寸法D'(mm)79.5 相手条数1 穴径20 寸法I'(mm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする