モジュール2
歯数50
減速比50
ねじれ右方向
歯幅(mm)22
材質FC200
種別ウォームホイール
形状HBK
質量(kg)0.9
軸穴径(mm)28
寸法H(mm)7
寸法A(mm)28
寸法D(mm)104
寸法B(mm)48
寸法C(mm)100.21
寸法J(mm)65.5
ねじれ角3°42′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角14°30′
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)28
寸法D'(mm)106
相手条数1
穴径28
寸法I'(mm)88