槍木産業
槍木産業の ネット・シート・マルチ
槍木産業の 展張・回収用品
テープリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17697395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,720
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじれない繰り出し
迅速回収、着脱簡単
空転防止機能付き
専用ボビンで簡単回収
用途
マイカー線の繰出し巻取り器
材質
スチール
質量(kg)
2.6
直径(Φcm)
約35.5
適合幅(mm)
約75〜85
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません