シンビ
ETHICLE(エシクル) オーバル皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
大
小
大
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17697876
品番
ECL-2
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途
・業務用食器洗浄機に対応。
・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。
・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。
・超親水性だから乾燥が早い。
・軽量だから提供もラクラク。
仕様
大
材質
素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
サイズ
大
サイズ(mm)
W300×D200×H49.5